OBO BETTERMANN - OBO2091364 169 MS PG36 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4012195194958
Codice prodotto
OBO2091364
Cod. produttore
2091364
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no


