pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2091291 169 MS PG29 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091291

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2091291 169 MS PG29 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195194897

Codice prodotto

OBO2091291

Cod. produttore

2091291

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.