OBO BETTERMANN - OBO2090201 168 MS PG21 TAPPO A VITE - 2090201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.59 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4012195194231
Codice prodotto
OBO2090201
Cod. produttore
2090201
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.59 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


