OBO BETTERMANN - OBO2090163 168 MS PG16 TAPPO A VITE - 2090163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.41 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
4012195194170
Codice prodotto
OBO2090163
Cod. produttore
2090163
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.41 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


