OBO BETTERMANN - OBO2089319 167 R MS PG2921 RIDUTTORE - 2089319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195193517
Codice prodotto
OBO2089319
Cod. produttore
2089319
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
21
Dimensione della filettatura PG esterna:
29
Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089319 - 167 R MS PG29-21 RIDUZIONE CUZN


