OBO BETTERMANN - OBO2089157 167 R MS PG169 RIDUTTORE - 2089157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195193098
Codice prodotto
OBO2089157
Cod. produttore
2089157
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
9
Dimensione della filettatura PG esterna:
16
Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089157 - 167 R MS PG16-9 RIDUZIONE CUZN


