pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2089076 167 R MS PG119 RIDUTTORE - 2089076

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2089076 167 R MS PG119 RIDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195192855

Codice prodotto

OBO2089076

Cod. produttore

2089076

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

9

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Riduzione (Parte H) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, per il passaggio da un foro filettato PG ad un pressacavo di dimensioni inferiori. * Prezzo secondo quotazione DEL.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN