pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088819 171 PG 9 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088819

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088819 171 PG 9 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 14.5 mm

  • Diametro interno - 13 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195192190

Codice prodotto

OBO2088819

Cod. produttore

2088819

Produttore

OBO

Diametro esterno:

14.5 mm

Diametro interno:

13 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per dimensione filettatura PG:

9

Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088819 - 171 PG 9 GUARNIZIONE