pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2088711 171 M16 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088711

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2088711 171 M16 GUARNIZIONE DI TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 14.5 mm

  • Diametro interno - 13 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195471011

Codice prodotto

OBO2088711

Cod. produttore

2088711

Produttore

OBO

Diametro esterno:

14.5 mm

Diametro interno:

13 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per filettatura (metrica):

16

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati indicate per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato a passo metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Gli anelli possono essere preinstallati.