pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086215 VTEC VM25 EMV PRESSACAVO EMV - 2086215

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086215 VTEC VM25 EMV PRESSACAVO EMV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 11...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195655596

Codice prodotto

OBO2086215

Cod. produttore

2086215

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

11...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

27 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Pressacavo EMC robusto con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Anello di tenuta in neoprene. Inserto difissaggio in poliammide. Con guarnizione toroidale di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 ora. * Prezzo basato su quotazione "DEL".

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN