pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086111 VTEC VM LM12 MS PRESSACAVO - 2086111

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086111 VTEC VM LM12 MS PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 3...6 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195810254

Codice prodotto

OBO2086111

Cod. produttore

2086111

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

3...6 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

14 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

15.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Pressacavo EMV robusto con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Per scatole con pareti molto spesse in combinazione con controdado. Anello di tenuta in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Anello di tenuta premontato sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 h. Con filettatura di raccordo lunga. * Prezzo basato su quotazioni "DEL".

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN