OBO BETTERMANN - OBO2086060 VTEC VM63 MS PRESSACAVO - 2086060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 32...42 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4012195810131
Codice prodotto
OBO2086060
Cod. produttore
2086060
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
32...42 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altro
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
65 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
70 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN