pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2086036 VTEC VM25 MS PRESSACAVO - 2086036

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2086036 VTEC VM25 MS PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 11...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195809593

Codice prodotto

OBO2086036

Cod. produttore

2086036

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

11...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

27 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Misura angolare dell'esagono:

30 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Pressacavo con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con anello di tenuta premontato sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, tipo di protezione IP68 a 5 bar/1h, range di temperatura di lavoro da -20 a +100°C. * Prezzo secondo quotazione DEL.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN