pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2085798 VTEC L PG29 MS PRESSACAVO - 2085798

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2085798 VTEC L PG29 MS PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 14...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195841098

Codice prodotto

OBO2085798

Cod. produttore

2085798

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

14...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

40 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

43.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Pressacavo con raccordo filettato lungo PG29, CuZn, N