OBO BETTERMANN - OBO2082136 163 MS PG135 PRESSACAVO - 2082136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 8...10 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4012195187165
Codice prodotto
OBO2082136
Cod. produttore
2082136
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
8...10 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
24.4 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no