pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2082071 163 MS PG 7 PRESSACAVO - 2082071

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2082071 163 MS PG 7 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 5...7 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195186977

Codice prodotto

OBO2082071

Cod. produttore

2082071

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

5...7 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

14 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

15.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Anello di tenuta in NR/SBR. Grado di protezione: con anello ditenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore. * Prezzo secondo quotazione DEL.