pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2049538 116 M20 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO - 2049538

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2049538 116 M20 LGR PS DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polistirene (PS)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

VBS

EAN

4012195153320

Codice prodotto

OBO2049538

Cod. produttore

2049538

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

Colore:

Grigio

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.