OBO BETTERMANN - OBO2049112 116 M40 SW PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2049112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4012195095712
Codice prodotto
OBO2049112
Cod. produttore
2049112
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altro
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


