OBO BETTERMANN - OBO2048957 116 M40 LGR PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4012195088998
Codice prodotto
OBO2048957
Cod. produttore
2048957
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


