pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2048795 116 M32 SGR PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048795

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2048795 116 M32 SGR PA DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195446712

Codice prodotto

OBO2048795

Cod. produttore

2048795

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altro

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN