OBO BETTERMANN - OBO2048116 116 VDE PG11 PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
4012195427674
Codice prodotto
OBO2048116
Cod. produttore
2048116
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.411 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no


