OBO BETTERMANN - OBO2048078 116 VDE PG7 PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2048078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
4012195182429
Codice prodotto
OBO2048078
Cod. produttore
2048078
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.27 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


