OBO BETTERMANN - OBO2046862 SM20W G TUBO FILETTATO - 2046862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
30 M
EAN
4012195924869
Codice prodotto
OBO2046862
Cod. produttore
2046862
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipologia:
Rigido
Collegamento 1:
Manicotto
Collegamento 2:
Filettatura esterna metrica
Colore:
Altro
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Installazione in calcestruzzo:
sì
Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Installazione su legno:
sì
Parete forata:
sì
Terreno:
no
Diametro interno:
17 mm
Diametro esterno:
20 mm
Temperatura di impiego:
-45...400 °C