pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046859 SV50W G MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046859

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046859 SV50W G MANICOTTO DI GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Colore - Zinco

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195924838

Codice prodotto

OBO2046859

Cod. produttore

2046859

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Colore:

Zinco

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Rivestito in zinco galvanizzato

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046859 - SV50W G MANICOTTO NON FILETT. D50MM