OBO BETTERMANN - OBO2046783 SBNM50 G CURVA TUBO FILETTATA - 2046783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 50 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia - Filettatura
Senza alogeni - no
Confezione
5 PZ
EAN
4012196387540
Codice prodotto
OBO2046783
Cod. produttore
2046783
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
50 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia:
Filettatura
Senza alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Superficie lucidata:
no
Angolo del gomito:
90 °
Superficie spazzolata:
no
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Flessibile:
no


