pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046753 S32W A4 TUBO ACCIAIO INOX - 2046753

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046753 S32W A4 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195923978

Codice prodotto

OBO2046753

Cod. produttore

2046753

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Colore:

Altro

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Diametro interno:

29.6 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046753 - S32W A4 TUBO NON FILETTATO D32 3000MM