pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046752 S25W A4 TUBO ACCIAIO INOX - 2046752

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046752 S25W A4 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Superficie spazzolata -

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195923947

Codice prodotto

OBO2046752

Cod. produttore

2046752

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica senza estremità filettate secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta)