pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046723 S32W A2 TUBO ACCIAIO INOX - 2046723

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046723 S32W A2 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Superficie spazzolata -

Confezione

  • 21 M

EAN

4012195923671

Codice prodotto

OBO2046723

Cod. produttore

2046723

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica senza estremità filettate secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta) Classificazione secondo DIN EN 61386-1: 555711404010