pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046624 SV40W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046624

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046624 SV40W FT MANICOTTO DI GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del rivestimento superficiale - Altro

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195782452

Codice prodotto

OBO2046624

Cod. produttore

2046624

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del rivestimento superficiale:

Altro

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Altro

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

Manicotto Stapa a innesto Ø40mm, St, FT