pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046598 S50W FT TUBO A INNESTO - 2046598

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046598 S50W FT TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 48.8 mm

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195782223

Codice prodotto

OBO2046598

Cod. produttore

2046598

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno:

50 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

48.8 mm

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046598 - S50W FT TUBO AD INNESTO D50 3000MM FT