pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046586 SV40W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046586

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046586 SV40W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195781844

Codice prodotto

OBO2046586

Cod. produttore

2046586

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Laccato

Tipologia:

Raccordo a innesto

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto Stapa a innesto Ø40mm, St, nero, 9005