pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046568 S32W SW TUBO A INNESTO - 2046568

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046568 S32W SW TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Superficie spazzolata - no

Confezione

  • 21 M

EAN

4012195782087

Codice prodotto

OBO2046568

Cod. produttore

2046568

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Colore:

Nero

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

no

Diametro interno:

29.6 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura di impiego:

-45...250 °C

Tubo a innesto Stapa Ø32, 3000mm, St, nero, 9005