pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046540 SM63W FT TUBO FILETTATO - 2046540

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046540 SM63W FT TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 59.4 mm

Confezione

  • 9 M

EAN

4012195781547

Codice prodotto

OBO2046540

Cod. produttore

2046540

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno:

63 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

59.4 mm

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

Montaggio a incasso:

A parete:

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

tubo M63, 3000mm, St, FT