pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046537 SM40W FT TUBO FILETTATO - 2046537

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046537 SM40W FT TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Tipologia - Rigido

  • Diametro interno - 37.3 mm

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195781493

Codice prodotto

OBO2046537

Cod. produttore

2046537

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno:

40 mm

Tipologia:

Rigido

Diametro interno:

37.3 mm

Collegamento 1:

Manicotto

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Altro

Collegamento 2:

Filettatura esterna metrica

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Installazione in calcestruzzo:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Installazione su legno:

sì

Parete forata:

sì

Terreno:

sì

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo per installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettate secondo DIN EN 60423, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Con parete interna senza sbavature. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta). Per tubo è già avvitato un manicotto di giunzione.