pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046536 SM32W FT TUBO FILETTATO - 2046536

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046536 SM32W FT TUBO FILETTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 21 M

EAN

4012195781486

Codice prodotto

OBO2046536

Cod. produttore

2046536

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Colore:

Altro

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

Diametro interno:

32 mm

Diametro esterno:

32 mm

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo M32, 3000mm, St, FT