pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046054 SVM25W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046054

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046054 SVM25W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Colore - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Filettatura

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195926276

Codice prodotto

OBO2046054

Cod. produttore

2046054

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Colore:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Filettatura

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046054 - SVM25W ALU CURVA TUBO FILETT. M25X1 5 A