OBO BETTERMANN - OBO2046013 SB20W ALU CURVA TUBO ALLUMINIO - 2046013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro del tubo nominale - 20 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Altro
Tipologia - Inserire
Confezione
25 PZ
EAN
4012195925897
Codice prodotto
OBO2046013
Cod. produttore
2046013
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per diametro del tubo nominale:
20 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro
Tipologia:
Inserire
Senza alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Diametro:
20 mm
Superficie lucidata:
no
Raggio curvatura:
80 mm
Angolo del gomito:
90 °
Superficie spazzolata:
no
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Flessibile:
no


