OBO BETTERMANN - OBO2046007 S50W ALU TUBO ALLUMINIO - 2046007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 50 mm
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 47.6 mm
Confezione
15 M
EAN
4012195925842
Codice prodotto
OBO2046007
Cod. produttore
2046007
Produttore
OBO
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
50 mm
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
47.6 mm
Collegamento 1:
Estremità del tubo
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Collegamento 2:
Estremità del tubo
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Installazione su legno:
sì
Parete forata:
sì
Terreno:
sì
Temperatura di impiego:
-45...250 °C


