pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2043211 116 PG21 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043211

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2043211 116 PG21 DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195037668

Codice prodotto

OBO2043211

Cod. produttore

2043211

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Controdado secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. Nota: serrare moderatamente i dadi di bloccaggio in polistirolo a causa del rischio di rottura da stress!

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN