OBO BETTERMANN - OBO2043092 116 PG 9 DADO DI BLOCCAGGIO - 2043092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
VBS
EAN
4012195178880
Codice prodotto
OBO2043092
Cod. produttore
2043092
Produttore
OBO
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


