pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2036290 106 PG29 PRESSACAVO - 2036290

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2036290 106 PG29 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 18...25 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195172765

Codice prodotto

OBO2036290

Cod. produttore

2036290

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

18...25 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

42 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54. Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN