pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2036061 106 PG7 PRESSACAVO - 2036061

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2036061 106 PG7 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195172109

Codice prodotto

OBO2036061

Cod. produttore

2036061

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

3.5...6.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Filettatura PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.