pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2033026 108 M40 PS TAPPO A VITE - 2033026

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2033026 108 M40 PS TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195434177

Codice prodotto

OBO2033026

Cod. produttore

2033026

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Numero RAL:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN