pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2033021 108 M32 PS TAPPO A VITE - 2033021

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2033021 108 M32 PS TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polistirene (PS)

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4012195431305

Codice prodotto

OBO2033021

Cod. produttore

2033021

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.