pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2031467 107 ADA PG11M16 ESPANSORE - 2031467

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2031467 107 ADA PG11M16 ESPANSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 16

  • Nichelato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195372066

Codice prodotto

OBO2031467

Cod. produttore

2031467

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

16

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Adattatore di un foro filettato PG su un foro filettato metrico.