OBO BETTERMANN - OBO2030652 107 R M4032 PA RIDUZIONE - 2030652

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 32
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 40
Confezione
50 PZ
EAN
4012195402794
Codice prodotto
OBO2030652
Cod. produttore
2030652
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:
32
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
40
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no


