OBO BETTERMANN - OBO2030160 107 F PG16 PE GUARNIZIONE - 2030160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 21.8 mm
Spessore - 1.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4012195168430
Codice prodotto
OBO2030160
Cod. produttore
2030160
Produttore
OBO
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
21.8 mm
Spessore:
1.8 mm
Adatto per dimensione filettatura PG:
16
Numero di passanti:
1
Guarnizione raccordo PG16, PE


