OBO BETTERMANN - OBO2029696 107 C VM 32 4X8 INSERTO MULTITENUTA - 2029696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25.1 mm
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 13.4 mm
Numero di passanti - 4
Confezione
25 PZ
EAN
4012195036388
Codice prodotto
OBO2029696
Cod. produttore
2029696
Produttore
OBO
Diametro esterno:
25.1 mm
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
13.4 mm
Numero di passanti:
4
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per filettatura (metrica):
32
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM32,4X8, NBR-SBR, nero


