OBO BETTERMANN - OBO2029672 107 C VM 20 2X4 INSERTO MULTITENUTA - 2029672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 15.1 mm
Diametro interno - 4 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 8.1 mm
Numero di passanti - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4012195035831
Codice prodotto
OBO2029672
Cod. produttore
2029672
Produttore
OBO
Diametro esterno:
15.1 mm
Diametro interno:
4 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
8.1 mm
Numero di passanti:
2
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per filettatura (metrica):
20
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM20,2X4, NBR-SBR, nero


