OBO BETTERMANN - OBO2029669 107 C V 21 2X8 INSERTO MULTITENUTA - 2029669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23 mm
Diametro interno - 8 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 12 mm
Numero di passanti - 2
Confezione
25 PZ
EAN
4012195824893
Codice prodotto
OBO2029669
Cod. produttore
2029669
Produttore
OBO
Diametro esterno:
23 mm
Diametro interno:
8 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
12 mm
Numero di passanti:
2
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per dimensione filettatura PG:
21
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC PG21/2X8, NBR-SBR, nero


